Beschreibung:
Der Vending MR Cut PU Handschuh wurde speziell für Verkaufsautomaten entwickelt. Mit einer Schnittfestigkeit der Stufe C bietet dieser Handschuh unübertroffenen Schutz vor Schnitten und scharfen Gegenständen. Das nahtlose Innenfutter sorgt für außergewöhnlichen Komfort und Fingerfertigkeit. Die Verpackung wird fachmännisch komprimiert, um die Maschinenleistung zu optimieren. Erhältlich in ganzen Kartons für zusätzlichen Komfort.
Merkmal:
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- Schnittschutz Level C
- Kompakte Verpackung zur Erhöhung der Kapazität von Ausgabeautomaten
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- CE zertifiziert
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Verkaufsverpackung mit zweiseitigem Aufdruck
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Neues Modell
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Werkstoff:
Werkstoff: HPPE; Gummi; Polyester; Glasfiber;
Informationen zum Material: Glasfiber;