• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verkaufsautomaten Schnittschutz C13 PU Handschuh (144 Paar) Grau M

Artikel-Nr.: VB622G7RM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VB622G7RM
EAN / GTIN 15036108901491
Herstellernummer VB622G7RM

Beschreibung

Beschreibung:

Der Vending MR Cut PU Handschuh wurde speziell für Verkaufsautomaten entwickelt. Mit einer Schnittfestigkeit der Stufe C bietet dieser Handschuh unübertroffenen Schutz vor Schnitten und scharfen Gegenständen. Das nahtlose Innenfutter sorgt für außergewöhnlichen Komfort und Fingerfertigkeit. Die Verpackung wird fachmännisch komprimiert, um die Maschinenleistung zu optimieren. Erhältlich in ganzen Kartons für zusätzlichen Komfort.

Merkmal:

  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Schnittschutz Level C
  • Kompakte Verpackung zur Erhöhung der Kapazität von Ausgabeautomaten
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • CE zertifiziert
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Verkaufsverpackung mit zweiseitigem Aufdruck
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Gummi; Polyester; Glasfiber;
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb