• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vending Cut B13 PU-Handschuh (144 Paar) Grau M

Artikel-Nr.: VB620G7RM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VB620G7RM
EAN / GTIN 5036108901439
Herstellernummer VB620G7RM

Beschreibung

Beschreibung:

Wir stellen den Vending Cut B13 PU-Handschuh vor, der speziell für Verkaufsautomaten verpackt ist. Dieser Handschuh bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Schnittfestigkeit, Komfort, Fingerfertigkeit und Griffigkeit mit seinem nahtlosen PU-Innenhandfutter. Die Verpackungen sind fachmännisch komprimiert, um die Maschinenkapazität zu maximieren und Effizienz und Komfort zu gewährleisten. Dieses Produkt ist in ganzen Kartons erhältlich und garantiert eine erstklassige Leistung für Ihre Sicherheitsanforderungen.

Merkmal:

  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Schnittschutz Level B
  • Kompakte Verpackung zur Erhöhung der Kapazität von Ausgabeautomaten
  • CE zertifiziert
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Verkaufsverpackung mit zweiseitigem Aufdruck
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Erfüllt EN Schnittschutz Stufe 3, für Premium-Schutz
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb