• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vending Flexo Grip Handschuh (288 Paar) Weiß/Grau XS

Artikel-Nr.: VB310W7RXS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Weiß/Grau
Handschuhgröße 6

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VB310W7RXS
EAN / GTIN 15036108901408
Herstellernummer VB310W7RXS

Beschreibung

Beschreibung:

Wir stellen den Vending-Flexo-Grip-Nitrilhandschuh vor, der speziell für Verkaufsautomaten verpackt wurde. Mit ihrer Nitrilbeschichtung bieten diese Handschuhe eine unvergleichliche Abriebfestigkeit und eignen sich daher perfekt für die Autoreparatur, das Bauwesen und verschiedene andere Bereiche. Die Verpackung ist durchdacht komprimiert, um die Maschinenkapazität zu maximieren. Diese Handschuhe sind in ganzen Kartons erhältlich und gewährleisten Komfort und Effizienz.

Merkmal:

  • CE zertifiziert
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Kompakte Verpackung zur Erhöhung der Kapazität von Ausgabeautomaten
  • Nitrilbeschichtung reduziert die Materialermüdung an den Händen
  • Verkaufsverpackung mit zweiseitigem Aufdruck
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • UKCA gekennzeichnet
  • Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb