• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verkaufsautomaten PU Palm (288 Paar) Grau L

Artikel-Nr.: VB120G7RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer VB120G7RL
EAN / GTIN 15036108901187
Herstellernummer VB120G7RL

Beschreibung

Beschreibung:

Wir stellen den Vending-PU-Handschuh vor, der speziell für Verkaufsautomaten entwickelt wurde. Diese Handschuhe eignen sich hervorragend für komplizierte Aufgaben und verfügen über eine glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit. Die Handflächen sind getaucht und sorgen so für optimale Fingerfertigkeit und Belüftung. Die Verpackung ist durchdacht komprimiert, um die Maschinenkapazität zu maximieren, was sie zur perfekten Wahl macht.

Merkmal:

  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Kompakte Verpackung zur Erhöhung der Kapazität von Ausgabeautomaten
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb