• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatische Absetz- und Lochzange

Artikel-Nr.: V.PF300F
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
    Produktart Schleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer V.PF300F
    EAN / GTIN 3662424066443
    Herstellernummer V.PF300F
    L-Nummer L60130 9119

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Vorbereitung von Karosseriearbeiten und Schweißarbeiten
    • Werkzeug mit Doppelfunktion: Durchzug und Lochstanzung
    • Entspricht den Karosserie-Spezifikationen
    • Rotierender Kopf
    • Durchmesser der Perforierung: 8mm
    • Durchschlagsleistung: 1kW
    • Schallpegel: 81 dB(A)
    • Vibration: 2,1 m/s²/a
    • Vibration: 0,7 m/s²/K
    • Schlauchdurchmesser, min.: 10mm - 3/8”
    • Werkzeugaufnahme 1/4″ NPT
    • Durchschnittl. Druckluftverbrauch 113 l/min
    • Richtfähigkeit 1,2mm
    • Betriebsdruck 6,2 bar.

    Merkmal:

    • H[mm]: 150
    • L[mm]: 165
    • L1[mm]: 55
    • Gewicht in Kilogramm: 1.1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb