• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6MM STRAIGHT DIE GRINDER 0.3HP PROMO

Artikel-Nr.: V.DG300FPB
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer V.DG300FPB
EAN / GTIN 3662424048500
Herstellernummer V.DG300FPB
L-Nummer L60130 10352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionsschleifer mit Klammer, 6 mm
  • Dauerhafter und kräftiger 0,3 PS-Motor für eine große Produktivität
  • Mit Gummi überzogener Soft Grip-Griff: dauerhaft, und gegen Kälte und Vibrationen isolierend
  • Leicht einzustellender Drehzahlregler, wenn die Drehzahl begrenzt werden muss
  • Durch den Luftaustritt nach hinten wird die Luft nicht auf den Bediener geblasen
  • Integrierter Schalldämpfer. Zusätzlich kann ein Luftaustrittsschlauch angeschlossen werden, um den Schallpegel zu senken
  • Hervorragende Kontrolle mit progressivem Druckschalter zum Verändern der Drehzahl

Merkmal:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 39
  • Gewicht in Kilogramm: 0,440
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb