• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Ausblaspistole

Artikel-Nr.: V.999A
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
Produktart Schleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer V.999A
EAN / GTIN 3148510780511
Herstellernummer V.999A
L-Nummer L60130 3525

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modell mit Luftschirm, um eine Staubrückfuhr zum Bediener hin zu verhindern
  • Lieferung mit Düse V.999A10
  • Schlauchdurchmesser: 8 mm
  • Verbrauch: 0,53 m³/min

Merkmal:

  • H [mm]: 27
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 42
  • Gewicht in Kilogramm: 0,170

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb