• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Kartuschenpistole

Artikel-Nr.: V.801F
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
Produktart Schleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer V.801F
EAN / GTIN 3148517921085
Herstellernummer V.801F
L-Nummer L60130 2311

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Auftragen von Silikon, Spachtelmasse, Kleber
  • Einstellbare Durchflussmenge
  • Automatischer Druckabfall unterbricht die Produktzufuhr
  • Luftanschluss: Innengewinde 1/4″
  • Empfohlener Schlauch: Innendurchmesser 10 mm
  • Empfohlener Einsatz: Gewinde-Innendurchmesser 1/4″ - 8 mm
  • Arbeitsdruck: 6,2 bar
  • Schallpegel: 70 dB(A)
  • Vibrationspegel: unter 2,5 m/s³
  • Standard-kartuschen: 50 x 215 mm

Merkmal:

  • H [mm]: 168
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 62
  • Gewicht in Kilogramm: 1,100

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb