• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Geradschleifer 90 Grad

Artikel-Nr.: V.347F
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
Produktart Schleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer V.347F
EAN / GTIN 3148517885219
Herstellernummer V.347F
L-Nummer L60130 6201

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Winkelschleifarbeiten mit Schleifstiften
  • Für Schrupp- und Schneidarbeiten
  • Kompakter Motor mit robuster Lamelle
  • Kompakter Winkelkopf für schwierigen Zugang
  • Luftaustritt mit integriertem Luftanschluss-Schlauch
  • Luftanschluss: Innengewinde 1/4″
  • Empfohlener Schlauch: Innendurchmesser 8 mm
  • Arbeitsdruck: 6,3 bar
  • Drehzahl: 18.000 U/min
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch: 110 l/Min
  • Schallpegel: 77,3 dB(A)
  • Vibrationspegel: unter 2,5 m/s³
  • Leistung: 0,25 kW
  • Lieferung mit einer 6-mm-Klammer und 2 Gabelschlüsseln

Merkmal:

  • H [mm]: 73
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 27
  • Gewicht in Gramm: 660

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb