• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UniKlamp UK100

Artikel-Nr.: UK100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer UK100
EAN / GTIN 4008158035772
Herstellernummer UK100
L-Nummer L80030 452

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 1.500 N Parallele Spannflächen mit extra großen Auflageflächen Spannen verschiedener Formen, rund um die Schiene Universell einsetzbar Leicht und handlich Werkzeugloser Umbau vom Spannen zum Spreizen SB‐verpackt

Merkmal:

  • Ausladung: 80 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff mit eingelegten Blechteilen zur Verstärkung
    • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
  • Schiene: 20x5 mm
  • Spannweite: 1000 mm
  • Spreizweite: 172-1120 mm

Vorteil:

Parallele Spannflächen
  • Die großen, planen Spannflächen aus schlag‐ und bruchfestem, verstärktem Polyamid laufen exakt parallel. Für schonendes Spannen verschiedenster Formen – rund um die Schiene und ohne Zulagen.
Hochwertige Hohlprofilschiene
  • Die BESSEY‐Hohlprofilschiene aus eigener Zieherei ist speziell für Zwingen optimiert. Das Profil wirkt als zuverlässige Verstärkung gegen Torsionskräfte, die Riffelung verhindert zusätzlich das Abrutschen der Zwinge.
Abnehmbare Endsicherung
  • Die Endsicherung aus schlagzähem Polyamid dient zur parallelen Abstützung der Zwinge. Sie ist werkzeuglos abnehmbar – speziell für das schnelle Umstecken des Unterteils zur Spreizfunktion.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Großflächig spannen und spreizen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb