• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Palettenwaage; Max 600 kg, d = 200 g

Artikel-Nr.: UFN 600K200IPM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer UFN 600K200IPM
EAN / GTIN 4045761239807
Herstellernummer UFN 600K200IPM

Beschreibung

Beschreibung:

Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb