• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiegebalken UFA 6T-3, Wägebereich 6000 kg, Ablesbarkeit 2000 g

Artikel-Nr.: UFA 6T-3
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Palettenwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer UFA 6T-3
    EAN / GTIN 4045761194618
    Herstellernummer UFA 6T-3
    L-Nummer L40250 777

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flexible Lösung für große, voluminöse oder lange Wägegüter, dank frei positionierbarer Wiegebalken und einem 5 m (!) langen Verbindungskabel zwischen den Balken
    • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
    • Wiegebalken: Stahl, lackiert, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, Wiegebalken als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFA-V20
    • Stabile Haltegriffe zum Transport der Wiegebalken
    • Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM
    • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
    • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×65 mm
    • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
    • Kabellänge Wiegebalken ca. 5 m
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb