• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiegebalken UFA 3T-3L, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: UFA 3T-3L
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Palettenwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer UFA 3T-3L
EAN / GTIN 4045761194588
Herstellernummer UFA 3T-3L
L-Nummer L40250 642

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexible Lösung für große, voluminöse oder lange Wägegüter, dank frei positionierbarer Wiegebalken und einem 5 m (!) langen Verbindungskabel zwischen den Balken
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Wiegebalken: Stahl, lackiert, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, Wiegebalken als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFA-V20
  • Stabile Haltegriffe zum Transport der Wiegebalken
  • Je eine Rolle pro Wiegebalken zum bequemen Transport der Waage
  • Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM
  • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×65 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
  • Kabellänge Wiegebalken ca. 5 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb