• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckpresse mechanische Spindel 1200kN

Artikel-Nr.: U.66A
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
    Produktart Hydraulik-Presse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.66A
    EAN / GTIN 3148510710006
    Herstellernummer U.66A
    L-Nummer L60130 1105

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kolbenhub: 15 mm, Ø des Kolbens: 80 mm
    • Sicherheitsstift schert bei 550 Nm ab
    • Leistung: 120 t
    • 1200 kN
    • Sechskant-Spindel, 36 mm
    • Lieferung mit 3 Ersatzstiften

    Merkmal:

    • L[mm]: 500
    • Gewicht in Kilogramm: 9

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb