• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Ventileinschleifgeraet 8 bar

Artikel-Nr.: U.54A
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
    Artikelnummer U.54A
    EAN / GTIN 3148510704005
    Herstellernummer U.54A
    L-Nummer L60130 6645

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Arbeitsdruck: 8 bar
    • Druckluftverbrauch: 0,08 m³/Min
    • Lieferung mit 2 Saugnäpfen Ø 22, 33 mm
    • Abmessungen (L x B x H): 280 x 90 x 70 mm

    Merkmal:

    • H[mm]: 70
    • B[mm]: 90
    • L[mm]: 280
    • Gewicht in Gramm: 800

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb