• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennvorrichtung Spannbereich 15-110 mm

Artikel-Nr.: U.53T2
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
Produktart Trennvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.53T2
EAN / GTIN 3148510703947
Herstellernummer U.53T2
L-Nummer L60130 1114

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lösen von Lagern, wenn die Abzieharme von Abziehern nicht angesetzt werden können
  • Zum Beenden des Abziehens werden die Trennvorrichtungen zusammen mit den Gewinde-Gegenstützen verwendet

Merkmal:

  • d min. - max. [mm]: 15 - 110
  • d1 [mm]: M16
  • d2 [mm]: M16
  • H [mm]: 153
  • L [mm]: 215
  • Für: U.53K2 - U.53S2A
  • Benutzung für: U.53S2A
  • Schrauben: U.53T2-02
  • Gewicht in Kilogramm: 2,100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb