• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Abziehen bis 110 mm, 12tl

Artikel-Nr.: U.53J2
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.53J2
EAN / GTIN 3148515226618
Herstellernummer U.53J2
L-Nummer L60130 3922

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment ″Abziehen″ - Adapter, Gegenstütze, Gewindeeinsätze, Trennvorrichtung , für Ø max. 110 mm , Kunststoffkasten, 12-tlg.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 7,3

Lieferumfang:

  • Trennvorrichtung U.53T2: Spannbereich 15 - 110 mm
  • Gegenstütze U.53K2: Spannbereich 70 - 200 mm
  • Max. Spanntiefe 240 mm
  • 4 Paar Einsätze U.53E mit Gewinde M8 - M10 - M12 - M14
  • 2 Adapter U.53H2
  • Lieferung im Kunststoffkasten BP.109 mit Kunststoffeinlage PL.297A

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb