• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme fuer Lagerabzieher 30,0 - 38,0mm

Artikel-Nr.: U.49P7
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.49P7
EAN / GTIN 3148516947789
Herstellernummer U.49P7
L-Nummer L60130 1384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Festigkeit gegen Stöße und Anzieh-/Lösevorgänge
  • Flexible und verformungsbeständige Mehrfachklingen
  • Leicht verwendbar

Merkmal:

  • d min. [mm]: 30
  • d max. [mm]: 38
  • d min. - max. [mm]: 30,0 - 38,0
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 22
  • max. L [mm]: 158
  • L [mm]: 158
  • Gewicht in Kilogramm: 0,545

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb