• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme fuer Lagerabzieher 18,0 - 22,5mm

Artikel-Nr.: U.49P5
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.49P5
EAN / GTIN 3148516947512
Herstellernummer U.49P5
L-Nummer L60130 2275

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Festigkeit gegen Stöße und Anzieh-/Lösevorgänge
  • Flexible und verformungsbeständige Mehrfachklingen
  • Leicht verwendbar

Merkmal:

  • d min. [mm]: 18
  • d max. [mm]: 22,5
  • d min. - max. [mm]: 18,0 - 22,5
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 17
  • max. L [mm]: 112
  • L [mm]: 112
  • Gewicht in Kilogramm: 0,140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb