• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme fuer Lagerabzieher 6,5 - 8,0mm

Artikel-Nr.: U.49P1
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.49P1
EAN / GTIN 3148516947192
Herstellernummer U.49P1
L-Nummer L60130 2274

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Festigkeit gegen Stöße und Anzieh-/Lösevorgänge
  • Flexible und verformungsbeständige Mehrfachklingen
  • Leicht verwendbar

Merkmal:

  • d min. [mm]: 6,5
  • d max. [mm]: 8
  • d min. - max. [mm]: 6,5 - 8,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. L [mm]: 76
  • L [mm]: 76
  • Gewicht in Kilogramm: 0,025

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb