• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleithammer Schlaggewicht 0,2 kg

Artikel-Nr.: U.49L
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
    Produktart Gleithammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.49L
    EAN / GTIN 3148510702285
    Herstellernummer U.49L
    L-Nummer L60130 2352

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für die Abziehklemmen mit kleinem Spannbereich U.49P1 bis U.49P4
    • Zum Abziehen von Kugellagern mit Innen-Ø 6,5 - 18 mm

    Merkmal:

    • d [mm]: 30
    • d2 [mm]: M8x1,25
    • B [mm]: 300
    • L [mm]: 302
    • L1 [mm]: 212
    • L2 [mm]: 14
    • Gewicht in Gramm: 500
    • Gewicht in Kilogramm: 0,500

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb