• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher mit Buegel 10 - 85mm

Artikel-Nr.: U.42
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.42
EAN / GTIN 3148510691008
Herstellernummer U.42
L-Nummer L60130 2645

Beschreibung

Beschreibung:

  • speziell für Getriebelager entwickelte Abzieharme

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 10 - 85
  • L x B x H [mm]: 160 x 165 x 235
  • max. T [mm]: 120
  • 6-Kant [mm]: 13
  • Abzieharme: U.42-3
  • Tonnen [t]: 1,5
  • Schrauben: U.42-1
  • Schrauben [mm]: 13
  • T [kN]: 15
  • Gewicht in Kilogramm: 1,300

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb