• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher 10 - 55 mm

Artikel-Nr.: U.35P
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
    Produktart Kugellager-Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.35P
    EAN / GTIN 3148510684505
    Herstellernummer U.35P
    L-Nummer L60130 2279

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sicherheit: Die Konfiguration ″entkreuzte Abzieharme″ verdoppelt den Spannbereich, aber die Konfiguration ″gekreuzte Abzieharme″ sollte bevorzugt werden
    • Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.306M für U.35 und U.35L

    Merkmal:

    • min.- max. C [mm]: 10 - 55
    • B [mm]: 133
    • L x B x H [mm]: 65 x 110 x 140
    • max. T [mm]: 75
    • 6-Kant [mm]: 13
    • Abzieharme: U.35D (x 2)
    • Tonnen [t]: 1
    • Schrauben: U.35P01
    • Schrauben [mm]: 13
    • T [kN]: 10
    • Gewicht in Kilogramm: 0,400

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb