• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher 15 - 75 mm

Artikel-Nr.: U.35
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
    Produktart Kugellager-Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.35
    EAN / GTIN 3148510683003
    Herstellernummer U.35
    L-Nummer L60130 3766

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sicherheit: Die Konfiguration ″entkreuzte Abzieharme″ verdoppelt den Spannbereich, aber die Konfiguration ″gekreuzte Abzieharme″ sollte bevorzugt werden
    • Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.306M für U.35 und U.35L

    Merkmal:

    • min.- max. C [mm]: 15 - 75
    • B [mm]: 180
    • L x B x H [mm]: 68 x 160 x 183
    • max. T [mm]: 90
    • 6-Kant [mm]: 17
    • Abzieharme: U.35C (x 2)
    • Tonnen [t]: 4
    • Schrauben: U.35SE1
    • Schrauben [mm]: 17
    • T [kN]: 40
    • Gewicht in Kilogramm: 1,000

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb