• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher 40 - 180 mm

Artikel-Nr.: U.34
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
    Produktart Kugellager-Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.34
    EAN / GTIN 3148510682006
    Herstellernummer U.34
    L-Nummer L60130 2023

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sicherheit: Die Konfiguration ″entkreuzte Abzieharme″ verdoppelt den Spannbereich, aber die Konfiguration ″gekreuzte Abzieharme″ sollte bevorzugt werden
    • Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.2

    Merkmal:

    • min.- max. C [mm]: 40 - 180
    • L x B x H [mm]: 215 x 315 x 370
    • max. T [mm]: 245
    • 6-Kant [mm]: 24
    • Abzieharme: U.34G (x2)
    • Tonnen [t]: 7
    • Schrauben: U.20B1
    • Schrauben [mm]: 24
    • T [kN]: 70
    • Gewicht in Kilogramm: 4,400

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb