• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulik-Außenabzieher 100 - 530 mm

Artikel-Nr.: U.330H
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.330H
    EAN / GTIN 3148510754109
    Herstellernummer U.330H
    L-Nummer L60130 3327

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder. Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
    • Die Leistung wird von der Handpumpe hydraulisch begrenzt. Keine Bruchgefahr des Werkzeugs
    • Druckpresse mit Hohlkolben UWG.330 und Spindel UWG.330H01
    • Verwendung mit Handpumpe UWP.10M
    • Mit der hydraulischen Druckpresse ist nur eine Montage mit 3 Abzieharmen möglich

    Merkmal:

    • min.- max. C [mm]: 100 - 530
    • L x B x H [mm]: 300 x 900 x 950
    • max. T [mm]: 395
    • 6-Kant [mm]: 21
    • Abzieharme: U.330-08A
    • Tonnen [t]: 30
    • Zylinder: UWG.330
    • Schrauben: UWG.330H01
    • Schrauben [mm]: 24
    • T [kN]: 300
    • Gewicht in Kilogramm: 55,600

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb