• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher mit zwei Armen 20-200/130-290mm

Artikel-Nr.: U.32T6-20
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.32T6-20
    EAN / GTIN 3148510680613
    Herstellernummer U.32T6-20
    L-Nummer L60130 2436

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vielseitig: Umbau auf Innen- bzw. Außenabzieher mit demselben Abzieharm möglich
    • Sicherheit: Rändel zur Arretierung der Abzieharme

    Merkmal:

    • A min. - max. [mm]: 20 - 200
    • A1 min. - max. [mm]: 130 - 290
    • B min. - max. [mm]: 130 - 290
    • L x B x H [mm]: 277 x 215 x 255
    • max. T [mm]: 150
    • 6-Kant [mm]: 24
    • Abzieher [mm]: 32
    • Tonnen [t]: 6
    • Schrauben: U.32T6-1
    • Schrauben [mm]: 24
    • T [kN]: 60
    • Gewicht in Kilogramm: 3,200

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb