• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Abzieharm fuer U.32T2

Artikel-Nr.: U.32T2GA20
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.32T2GA20
EAN / GTIN 3148516390585
Herstellernummer U.32T2GA20
L-Nummer L60130 9394

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir den gleichzeitigen Austausch aller Abzieharme bei Problemen
  • Die Abzieharme werden einzeln geliefert, ohne Abzieharmhalter
  • Die Abzieharmhalter werden einzeln geliefert

Merkmal:

  • A [mm]: 2,5
  • E [mm]: 2,5
  • H [mm]: 225
  • H1 [mm]: 185
  • B [mm]: 225
  • L [mm]: 18
  • L1 [mm]: 10
  • L2 [mm]: 18,0
  • T [mm]: 185
  • Abzieharme: Option
  • Abzieharmhalter: U.32T2DG
  • Für: U.32T2
  • Gewicht in Kilogramm: 0,800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb