• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher mit zwei Armen 20-80/90-140mm

Artikel-Nr.: U.32T2-8
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.32T2-8
EAN / GTIN 3148510680507
Herstellernummer U.32T2-8
L-Nummer L60130 7055

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Umbau auf Innen- bzw. Außenabzieher mit demselben Abzieharm möglich
  • Sicherheit: Rändel zur Arretierung der Abzieharme

Merkmal:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 80
  • A1 min. - max. [mm]: 90 - 140
  • B min. - max. [mm]: 90 - 140
  • L x B x H [mm]: 142 x 150 x 170
  • max. T [mm]: 105
  • 6-Kant [mm]: 13
  • Abzieher [mm]: 21
  • Tonnen [t]: 2
  • Schrauben: U.32T2-1
  • Schrauben [mm]: 13
  • T [kN]: 20
  • Gewicht in Kilogramm: 1,100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb