• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Abzieharm fuer U.32T15

Artikel-Nr.: U.32T15GA50
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.32T15GA50
EAN / GTIN 3148516391032
Herstellernummer U.32T15GA50
L-Nummer L60130 6927

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir den gleichzeitigen Austausch aller Abzieharme bei Problemen
  • Die Abzieharme werden einzeln geliefert, ohne Abzieharmhalter
  • Die Abzieharmhalter werden einzeln geliefert

Merkmal:

  • A [mm]: 5
  • E [mm]: 5,0
  • H [mm]: 545
  • H1 [mm]: 470
  • B [mm]: 545
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36,0
  • T [mm]: 470
  • Abzieharme: Option
  • Abzieharmhalter: U.31T15DG
  • Für: U.32T15

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb