• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Abzieharm fuer U.32T15

Artikel-Nr.: U.32T15GA30
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.32T15GA30
EAN / GTIN 3148516391209
Herstellernummer U.32T15GA30
L-Nummer L60130 7463

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir den gleichzeitigen Austausch aller Abzieharme bei Problemen
  • Die Abzieharme werden einzeln geliefert, ohne Abzieharmhalter
  • Die Abzieharmhalter werden einzeln geliefert

Merkmal:

  • A [mm]: 4
  • E [mm]: 5,0
  • H [mm]: 315
  • H1 [mm]: 270
  • B [mm]: 315
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36,0
  • T [mm]: 270
  • Abzieharme: U.32T15-35 - U.32T15-50
  • Abzieharmhalter: U.32T15DG
  • Für: U.32T15

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb