• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher mit zwei Armen 25-470/180-530mm

Artikel-Nr.: U.32T15-50
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.32T15-50
EAN / GTIN 3148510680743
Herstellernummer U.32T15-50
L-Nummer L60130 2434

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Umbau auf Innen- bzw. Außenabzieher mit demselben Abzieharm möglich
  • Sicherheit: Rändel zur Arretierung der Abzieharme

Merkmal:

  • A min. - max. [mm]: 25 - 470
  • A1 min. - max. [mm]: 180 - 530
  • B min. - max. [mm]: 180 - 530
  • L x B x H [mm]: 614 x 405 x 470
  • max. T [mm]: 270
  • 6-Kant [mm]: 35
  • Abzieher [mm]: 41
  • Tonnen [t]: 15
  • Schrauben: U.32T15-2
  • Schrauben [mm]: 35
  • T [kN]: 150
  • Gewicht in Kilogramm: 17,100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb