• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher mit zwei Armen 25-250/180-380mm

Artikel-Nr.: U.32T15-25
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.32T15-25
EAN / GTIN 3148510680729
Herstellernummer U.32T15-25
L-Nummer L60130 2433

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Umbau auf Innen- bzw. Außenabzieher mit demselben Abzieharm möglich
  • Sicherheit: Rändel zur Arretierung der Abzieharme

Merkmal:

  • A min. - max. [mm]: 25 - 250
  • A1 min. - max. [mm]: 180 - 380
  • B min. - max. [mm]: 180 - 380
  • L x B x H [mm]: 364 x 305 x 360
  • max. T [mm]: 170
  • 6-Kant [mm]: 35
  • Abzieher [mm]: 41
  • Tonnen [t]: 15
  • Schrauben: U.32T15-1
  • Schrauben [mm]: 35
  • T [kN]: 150
  • Gewicht in Kilogramm: 8,600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb