• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher Spannweite 100 - 360mm

Artikel-Nr.: U.320
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.320
    EAN / GTIN 3148510753508
    Herstellernummer U.320
    L-Nummer L60130 7147

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vielseitig: Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen
    • Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
    • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
    • Sicherheit: Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit einem Rändelrad
    • Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten
    • Die Spindel wird mit einer Verlängerung geliefert: U.320-14
    • Passende Abziehhilfe: Hydraulische Druckpresse UWG.320. Bei Verwendung der Presse sind die Spindel UWG.320-H01 und die Hydraulikpumpe UWP.10M erforderlich. Mit der hydraulischen Druckpresse ist nur eine Montage mit 3 Abzieharmen möglich

    Merkmal:

    • min.- max. C [mm]: 100 - 360
    • L x B x H [mm]: 250 x 700 x 740
    • max. T [mm]: 400
    • 6-Kant [mm]: 36
    • Abzieharme: U.320-13A
    • Tonnen [t]: 20
    • Schrauben: U.320-01
    • Schrauben [mm]: 36
    • T [kN]: 200
    • Gewicht in Kilogramm: 27,400

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb