• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulik-Außenabzieher, Set 17-tlg

Artikel-Nr.: U.312HJ4
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.312HJ4
    EAN / GTIN 3148517710320
    Herstellernummer U.312HJ4
    L-Nummer L60130 390

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydraulik-Außenabzieher, 4 Sätze Abzieharme, Zubehör , Satz im Kunststoffkoffer, 17-tlg.

    Merkmal:

    • H[mm]: 105
    • B[mm]: 412
    • L[mm]:565
    • Gewicht in Kilogramm:14,4

    Lieferumfang:

    • Hydraulikzylinder 100 kN: U.312-01
    • Führungseinsatz: U.312-02
    • Verlängerungen: U.312-03
    • Grundkörper: U.312-04
    • Zentrierspindel: U.312-04-01
    • Schrauben, Muttern: U.312-04-02
    • Abzieharme: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260
    • Lieferung im Kunststoffkoffer U.312VAL
    • Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen
    • Die Leistung wird hydraulisch auf 10 t begrenzt (keine Bruchgefahr des Werkzeugs)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb