• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arme fuer Abzieher U.312H 45-85mm

Artikel-Nr.: U.312G110
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.312G110
EAN / GTIN 3148517710917
Herstellernummer U.312G110
L-Nummer L60130 8318

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einem RFID-Chip, damit es in der Werkstatt wiedergefunden werden kann
  • Der von Facom integrierte Chip garantiert Ihnen leichtes Auffinden und maximale Beständigkeit, ohne Verlust der Ergonomie des Werkzeugs
  • Die Funkwellenidentifikation erfordert eine angemessene Ordnungsausrüstung
  • Genauigkeit ab Werk: ± 2% außer: - R.306-25DRFID (± 4%)
  • R.304DARFID (± 6%)
  • Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel bis 200 Nm)
  • Verwendbar mit den Zubehörteilen: Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummerierte Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert

Merkmal:

  • A [mm]: 7
  • min.- max. C [mm]: 45 - 85
  • B [mm]: 150
  • L x B x H [mm]: 155 x 175 x 355
  • max. T [mm]: 110
  • Tonnen [t]: 10
  • T [kN]: 100
  • Gewicht in Kilogramm: 0,400

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb