• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher Spannweite 15 - 250mm

Artikel-Nr.: U.310-250
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.310-250
EAN / GTIN 3148510752082
Herstellernummer U.310-250
L-Nummer L60130 3765

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen
  • Umbau möglich auf Innenabzieher mit den Abzieharmen U.310G3, Spindel U.20B1
  • Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
  • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Sicherheit: Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit einem Rändelrad
  • Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten
  • Passende Abziehhilfen: Hydraulikspindel U.3 und Gleithammer U.2

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 15 - 250
  • L x B x H [mm]: 163 x 380 x 420
  • max. T [mm]: 250
  • 6-Kant [mm]: 24
  • Abzieharme: U.310G2
  • Tonnen [t]: 10
  • Schrauben: U.310-250-10
  • Schrauben [mm]: 24
  • T [kN]: 100
  • Gewicht in Kilogramm: 5,600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb