• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleithammer Schlaggewicht 2 kg

Artikel-Nr.: U.306M
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
Produktart Gleithammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.306M
EAN / GTIN 3148510751849
Herstellernummer U.306M
L-Nummer L60130 632

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Abzieher U.306 -U.42 - U.42B - U.32T2-8 - U.32T2-12 - U.35 - U.35L

Merkmal:

  • d [mm]: 60
  • d2 [mm]: M16x2,0
  • B [mm]: 660
  • L [mm]: 654
  • L1 [mm]: 537
  • L2 [mm]: 228
  • Gewicht in Kilogramm: 2,800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb