• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenabzieher Spannweite 23 - 130 mm

Artikel-Nr.: U.306A130N
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.306A130N
    EAN / GTIN 3148510751863
    Herstellernummer U.306A130N
    L-Nummer L60130 1047

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vielseitig: Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen
    • Umbau möglich auf Außenabzieher:mit Abzieharmen U.306G1, Spindel U.306-4
    • mit Abzieharmen U.306G10, Spindel U.306-2
    • mit Abzieharmen U.306G15, Spindel U.306-3 (mit Verlängerung geliefert)
    • Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
    • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
    • Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit einem Rändelrad, der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten
    • Spindel mit Sicherungskopf: ein Stift schert ab, falls das zulässige Anziehmoment überschritten wird
    • Lieferung mit 2 Ersatzstiften
    • Passende Abziehhilfen:Gleithammer U.306M (Direktmontage)
    • Abziehvorrichtung U.40 (Montage mit Ring und Mutter U.306A1, separat bestellbar)

    Merkmal:

    • min.- max. C [mm]: 23 - 130
    • L x B x H [mm]: 130 x 225 x 250
    • max. T [mm]: 140
    • 6-Kant [mm]: 18
    • Abzieharme: U.306G2
    • Tonnen [t]: 3
    • Schrauben: U.306-4
    • Schrauben [mm]: 18
    • T [kN]: 30
    • Gewicht in Kilogramm: 1,300

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb