• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenabzieher Spannweite 50 - 170 mm

Artikel-Nr.: U.306-170N
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.306-170N
EAN / GTIN 3148510751740
Herstellernummer U.306-170N
L-Nummer L60130 92

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen
  • Umbau möglich auf Außenabzieher:mit Abzieharmen U.306G1, Spindel U.306-4
  • mit Abzieharmen U.306G10, Spindel U.306-2
  • mit Abzieharmen U.306G15 + Spindel U.306-3 (mit Verlängerung geliefert)
  • Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
  • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit einem Rändelrad, der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten
  • Spindel mit Sicherungskopf: ein Stift schert ab, falls das zulässige Anziehmoment überschritten wird
  • Lieferung mit 2 Ersatzstiften
  • Passende Abziehhilfen:Gleithammer U.306M (Direktmontage)
  • Abziehvorrichtung U.40 (Montage mit Ring und Mutter U.306A1, separat bestellbar)

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 50 - 170
  • L x B x H [mm]: 135 x 285 x 320
  • max. T [mm]: 190
  • 6-Kant [mm]: 18
  • Abzieharme: U.306G20
  • Tonnen [t]: 4
  • Schrauben: U.306-2
  • Schrauben [mm]: 18
  • T [kN]: 40
  • Gewicht in Kilogramm: 1,800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb