• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher Spannweite 15 - 50 mm

Artikel-Nr.: U.301P
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.301P
EAN / GTIN 3148516946638
Herstellernummer U.301P
L-Nummer L60130 4606

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
  • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Sicherheit: Eine Leistungs-Begrenzungssicherung wird zerquetscht, wenn die aufgebrachte Kraft zu hoch ist
  • Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.49AM

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 15 - 50
  • L x B x H [mm]: 75 x 120 x 147
  • max. T [mm]: 70
  • Tonnen [t]: 0,9
  • Schrauben: U.301P04
  • T [kN]: 9
  • Gewicht in Gramm: 540
  • Gewicht in Kilogramm: 0,500

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb