• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungseinsatz fuer Abzieher M12

Artikel-Nr.: U.301E1
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.301E1
EAN / GTIN 3148516967312
Herstellernummer U.301E1
L-Nummer L60130 10003

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz für Abzieher U.301, U.302, U.301-150, U.302-150
  • Innengewinde: 1/2″ - 20UNF
  • Außengewinde: M12 x 1,75
  • Blockiert die Abzieharme in Abziehposition

Merkmal:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 62
  • L1 [mm]: 22
  • Gewicht in Gramm: 200
  • Gewicht in Kilogramm: 0,200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb