• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher Spannweite 15 - 150 mm

Artikel-Nr.: U.301-150
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.301-150
EAN / GTIN 3148516946041
Herstellernummer U.301-150
L-Nummer L60130 2296

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zugang: Abzieher mit 2 schlanken Abzieharmen
  • Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
  • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.49AM

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 15 - 150
  • L x B x H [mm]: 90 x 206 x 222
  • max. T [mm]: 150
  • 6-Kant [mm]: 10
  • Abzieharme: -
  • Tonnen [t]: 0,9
  • Schrauben: U.301-04-150
  • Schrauben [mm]: 10
  • T [kN]: 9
  • Gewicht in Kilogramm: 0,700

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb