• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulik-Spindel M 22 Hubweg 14 mm

Artikel-Nr.: U.3
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
Produktart Hydraulik-Presse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.3
EAN / GTIN 3148510656946
Herstellernummer U.3
L-Nummer L60130 8054

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckkraft: 100 kN
  • Spindellänge: 300 mm
  • Hub des Druckeinsatzes: 14 mm
  • Gewinde M22 x 2,0, kompatibel mit dem Abzieher U.310

Merkmal:

  • d [mm]: 14
  • d1 [mm]: 70
  • d2 [mm]: M22 x 2,0
  • L [mm]: 555
  • L1 [mm]: 300
  • L2 [mm]: 230
  • L3 [mm]: 7 --> 21
  • Gewicht in Kilogramm: 4,500

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb