• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung Innengewinde 25-95mm

Artikel-Nr.: U.23K1A
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
    Produktart Abziehvorrichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.23K1A
    EAN / GTIN 3148510668628
    Herstellernummer U.23K1A
    L-Nummer L60130 7913

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abziehvorrichtungen mit Innengewinde werden beim mechanischen Abziehen als Ergänzung zu Trennvorrichtungen, kugelförmigen Einsätzen und Gewindeeinsätzen benutzt

    Merkmal:

    • min.- max. C [mm]: 25 - 95
    • d [mm]: M10
    • d1 [mm]: 8
    • B [mm]: 105
    • L [mm]: 110
    • L1 [mm]: 155
    • L2 [mm]: 20
    • L3 [mm]: 20
    • T [mm]: 100
    • max. T [mm]: 100
    • 6-Kant [mm]: 8
    • Stange: U.23K1A-03
    • Tonnen [t]: 1
    • Schrauben: U.23K1A-02
    • T [kN]: 10
    • Gewicht in Kilogramm: 0,400

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb