• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spreizeinsaetze Zugkraft 30 kN, 2-tlg

Artikel-Nr.: U.23D6
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
    Produktart Kugellager-Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.23D6
    EAN / GTIN 3148510668260
    Herstellernummer U.23D6
    L-Nummer L60130 3652

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeug mit einem RFID-Chip, damit es in der Werkstatt wiedergefunden werden kann
    • Der von Facom integrierte Chip garantiert Ihnen leichtes Auffinden und maximale Beständigkeit, ohne Verlust der Ergonomie des Werkzeugs
    • Die Funkwellenidentifikation erfordert eine angemessene Ordnungsausrüstung
    • Verwendung mit den Umschaltknarren und Antriebsvierkanten 3/8″ und 1/2″

    Merkmal:

    • d [mm]: 6,0
    • Nr.: 2
    • mit Innengewinde: M6
    • T [kN]: 30
    • Gewicht in Gramm: 27
    • Gewicht in Kilogramm: 0,027

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb