• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spreizeinsaetze Zugkraft 490 kN, 2-tlg

Artikel-Nr.: U.23D25
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.23D25
EAN / GTIN 3148510668451
Herstellernummer U.23D25
L-Nummer L60130 11569

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einem RFID-Chip, damit es in der Werkstatt wiedergefunden werden kann
  • Der von Facom integrierte Chip garantiert Ihnen leichtes Auffinden und maximale Beständigkeit, ohne Verlust der Ergonomie des Werkzeugs
  • Die Funkwellenidentifikation erfordert eine angemessene Ordnungsausrüstung
  • Verwendung mit den Umschaltknarren und Antriebsvierkanten 3/8″ und 1/2″

Merkmal:

  • d [mm]: 25,0
  • Nr.: 10
  • mit Innengewinde: M16
  • T [kN]: 490
  • Gewicht in Gramm: 487
  • Gewicht in Kilogramm: 0,490

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb