• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spreizeinsaetze Zugkraft 315 kN, 2-tlg

Artikel-Nr.: U.23D22
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.23D22
EAN / GTIN 3148510668420
Herstellernummer U.23D22
L-Nummer L60130 10612

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einem RFID-Chip, damit es in der Werkstatt wiedergefunden werden kann
  • Der von Facom integrierte Chip garantiert Ihnen leichtes Auffinden und maximale Beständigkeit, ohne Verlust der Ergonomie des Werkzeugs
  • Die Funkwellenidentifikation erfordert eine angemessene Ordnungsausrüstung
  • Verwendung mit den Umschaltknarren und Antriebsvierkanten 3/8″ und 1/2″

Merkmal:

  • d [mm]: 22,0
  • Nr.: 9
  • mit Innengewinde: M16
  • T [kN]: 315
  • Gewicht in Gramm: 315
  • Gewicht in Kilogramm: 0,315

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb