• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spreizeinsaetze Zugkraft 45 kN, 2-tlg

Artikel-Nr.: U.23D12
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.23D12
EAN / GTIN 3148510668321
Herstellernummer U.23D12
L-Nummer L60130 7553

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einem RFID-Chip, damit es in der Werkstatt wiedergefunden werden kann
  • Der von Facom integrierte Chip garantiert Ihnen leichtes Auffinden und maximale Beständigkeit, ohne Verlust der Ergonomie des Werkzeugs
  • Die Funkwellenidentifikation erfordert eine angemessene Ordnungsausrüstung
  • Verwendung mit den Umschaltknarren und Antriebsvierkanten 3/8″ und 1/2″

Merkmal:

  • d [mm]: 12,5
  • Nr.: 6
  • mit Innengewinde: M10
  • T [kN]: 45
  • Gewicht in Gramm: 45
  • Gewicht in Kilogramm: 0,045

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb